※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイベンダーPL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820733 品番 DF0016P
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)2.5 PL型 寸法L(mm)1250 呼びG16用 寸法A(mm)238 寸法B(mm)129 厚鋼:22、長さl:1121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする