※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPV サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31820873 品番DM3930N
参考基準価格(税別)¥112 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。

呼び30 仕様樹脂製 質量(kg)0.013 クリームグレイ 寸法L(mm)90 寸法D(mm)38.5 寸法W(mm)20 寸法P(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする