※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPV ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820898 品番 DMW2028B
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。

質量(kg)0.057 ブラック 寸法L(mm)66.2 呼び28 寸法D(mm)51 寸法l(mm)51.2 おねじ外径(mm)33.3(G28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする