※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820925
品番
DMW2122
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様
ボックスコネクタ付
質量(kg)
0.006
色
ブラック
寸法H(mm)
15.9
呼び
22
寸法t(mm)
1
寸法D1(mm)
35.8
寸法D2(mm)
36