※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820943
品番
DMW2130
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様
ボックスコネクタ付
質量(kg)
0.007
色
ブラック
寸法H(mm)
20.4
呼び
30
寸法t(mm)
1
寸法D1(mm)
43.8
寸法D2(mm)
42