※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
パナPV片サドル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821108
品番
DMW40281B
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
呼び
28
質量(kg)
0.038
色
ブラック
寸法L(mm)
49
寸法D(mm)
36.5
寸法W(mm)
29.4
寸法P(mm)
35