※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
パナPV片サドル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
36
色
ブラック
注文コード
31821144
品番
DMW40361B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
この商品は
呼び・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
呼び
36
質量(kg)
0.063
色
ブラック
寸法L(mm)
54
寸法D(mm)
45.5
寸法W(mm)
29.4
寸法P(mm)
40