※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
パナフレキPV サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821309
品番
DM3930B
参考基準価格(税別)
¥112
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び
30
材質
樹脂製
質量(kg)
0.013
色
ブラック
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
38.5
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
65