※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナフレキPV 片サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821336 品番 DMW41281B
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。

呼び28 質量(kg)0.016 ブラック 寸法L(mm)45 寸法D(mm)36.5 寸法W(mm)25 寸法P(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする