※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナフレキPV 片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 31821354 品番 DMW41361B
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。

呼び36 質量(kg)0.019 ブラック 寸法L(mm)50 寸法D(mm)45.5 寸法W(mm)25 寸法P(mm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする