※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821476
品番
DFZ1416
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき
種類
厚鋼電線管用
寸法A(mm)
26.5
寸法H(mm)
13
外径D(Φmm)
24
寸法d(mm)
16.3
質量(kg)
0.015
呼び
G16