※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821494 品番 DFZ1428
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき 種類厚鋼電線管用 寸法A(mm)40 寸法H(mm)15 外径D(Φmm)37.5 寸法d(mm)29 質量(kg)0.032 呼びG28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする