25A-AW20-02B-B 25A Series(25A-AW) SMC 31821518

25A Series(25A-AW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31821518品番25A-AW20-02B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ接続口径Rc1/4流れ方向左→右ねじの種類Rcボディサイズ20最高使用圧力(MPa)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3182151825A-AW20-02B-B5732100825A-AW20-02B-D25A-AW20-02B-B 25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 5732100825A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする