※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスコネクタ厚鋼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び101-G104 注文コード31821704 品番DA52041K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼びなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。

種類厚鋼電線管用 呼び101-G104 質量(kg)0.68 適合電線管G104 寸法D(mm)114.3 寸法L(mm)73 寸法l(mm)24 おねじ外径(mm)113.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする