※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ厚鋼
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
101-G92
注文コード
31821713
品番
DA52921K1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類
厚鋼電線管用
呼び
101-G92
質量(kg)
0.7
適合電線管
G92
寸法D(mm)
114.3
寸法L(mm)
72
寸法l(mm)
23
おねじ外径(mm)
100.7