※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスコネクタ薄鋼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31821729 品番DA50101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。

質量(kg)0.02 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)27 呼び10-15 寸法D(mm)20 寸法l(mm)11 おねじ外径(mm)15.9 適合電線管-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする