ボックスドライバー(リーマ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31821738 品番DS0010
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

先端の部分を下げるとボックスドライバー(8mm)に、上げるとマイナスドライバーになり、反対部分はリーマ機能があります。

仕様リーマ付 質量(kg)0.22 適合電線管E19・C19・E25・C25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31821738
2020-03-12
用途:
電気の配管工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

電工には必需品だと思います。E19,E25管用のリーマーが付いているので配管加工に便利ですし、ネジなし管の固定ビスのねじ切りボックスも付いているので配管の仕上げ工程にも使えます。職人御用達の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする