※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルT型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
呼び
C39
注文コード
31821844
品番
DF2439P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
材質・呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)
1.1
種類
薄鋼電線管用
呼び
C39
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
62
寸法l(mm)
25