※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルT型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821853
品番
DF2451P
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)
1.2
種類
薄鋼電線管用
呼び
C51
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
63
寸法l(mm)
25