※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルT型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821878
品番
DFZ2422P
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
質量(kg)
0.52
種類
厚鋼電線管用
呼び
G22
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
42
寸法l(mm)
20