Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルT型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
呼び
G42
注文コード
31821905
品番
DFZ2442P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
材質・呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
質量(kg)
1.3
種類
厚鋼電線管用
呼び
G42
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
63
寸法l(mm)
25