※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ニップル
径違ニップル(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31822219
品番
DF5236P
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
質量(kg)
0.08
種類
厚鋼電線管用
呼び
G36-G28
寸法A(mm)
43.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
4.5