Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
31822368
品番
DM81200
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)
120
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
2コ用