住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード31822395 品番DM80203
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。

仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする