塗装1コ用スイッチボックス カバー別

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31822587 品番DS49110B
参考基準価格(税別)¥615 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法(mm)117×70×44 質量(kg)0.24 種類1コ用 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする