※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装大角コンクリートボックスH54大KO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822675
品番
DS35545B
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
119
質量(kg)
0.6
寸法H(mm)
54
板厚(mm)
2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G28(C31)×1