Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822684
品番
DS4112B
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
長さ(mm)
122
幅(mm)
122
質量(kg)
0.14
高さ(mm)
13
種類
13ミリカバー
仕上
カチオン電着塗装仕上げ