Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装大型四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31822718
品番
DS3544B
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1
仕上
カチオン電着塗装
板厚(mm)
2
寸法H(mm)
44
質量(kg)
0.6