※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装大型四角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31822736 品番 DS3590B
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1 仕上カチオン電着塗装 板厚(mm)2 寸法H(mm)90 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする