塗装大型四角大丸穴 平カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31822745 品番DS44122B
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
質量(kg)0.09 高さ(mm)1.6 種類平カバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする