52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822867 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822867 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822867 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822867

Jawin ストレッチジャンパー 52600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31822867 品番 52600
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

アイボリー サイズS 機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応 混率(%)綿55・ポリエステル45、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、衿ファスナーロゴ入りスライダー、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、Jawinロゴ刺繍、ロゴ入りスライダー 種別ジャンパー 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 生地バンジーテックツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする