色アイボリー
サイズM
機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応
混率(%)綿55・ポリエステル45、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、衿ファスナーロゴ入りスライダー、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、Jawinロゴ刺繍、ロゴ入りスライダー
種別ジャンパー
胸囲(cm)108
肩幅(cm)45
袖丈(cm)58
着丈(cm)62
生地バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)対応