52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822903 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822903 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822903 52600 Jawin ストレッチジャンパー 52600 自重堂 31822903

Jawin ストレッチジャンパー 52600

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズEL 注文コード31822903 品番52600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

アイボリー サイズEL 機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応 混率(%)綿55・ポリエステル45、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、衿ファスナーロゴ入りスライダー、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、Jawinロゴ刺繍、ロゴ入りスライダー 種別ジャンパー 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 生地バンジーテックツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする