自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31823077
品番
52602
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。
色
ネービー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
綿55・ポリエステル45
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
96
ワタリ(cm)
31.5
仕様
タックボタン、杉綾テープ、消臭&抗菌テープ、カーゴポケットファスナーロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、カラビナループ、メタルクリップ
種別
ノータックカーゴパンツ
生地
バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応