52602 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602 自重堂 31823366 52602 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602 自重堂 31823366 52602 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602 自重堂 31823366 52602 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602 自重堂 31823366

Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52602

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31823366 品番 52602
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

シルバー 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)綿55・ポリエステル45 股下(cm)78 ウエスト(cm)96 ヒップ(cm)118 ワタリ(cm)38.5 仕様タックボタン、杉綾テープ、消臭&抗菌テープ、カーゴポケットファスナーロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、カラビナループ、メタルクリップ 種別ノータックカーゴパンツ 生地バンジーテックツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする