自重堂
Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
アイボリー
ネービー
アイボリー
シルバー
チャコールグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31823585
品番
52604
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。
色
アイボリー
サイズ
S
機能
ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応
混率(%)
綿55・ポリエステル45、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様
背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、デザインボタン、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、Jawin ロゴ刺繍
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
首廻り(cm)
41
生地
バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖