色シルバー
サイズLL
機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応
混率(%)綿55・ポリエステル45、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、デザインボタン、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、Jawin ロゴ刺繍
種別長袖シャツ
胸囲(cm)112
肩幅(cm)46
袖丈(cm)64
着丈(cm)76
首廻り(cm)44
生地バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖