52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823707 52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823707 52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823707 52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823707

Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31823707 品番 52604
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

シルバー サイズ4L 機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応 混率(%)綿55・ポリエステル45、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、デザインボタン、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、Jawin ロゴ刺繍 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 首廻り(cm)47 生地バンジーテックツイル RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする