曜日別特売
52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823777

 

52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823777
52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823777
52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823777
52604 Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 自重堂 31823777

Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1枚注文コード31823777品番52604
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

チャコールグレーサイズ4L機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応混率(%)綿55・ポリエステル45、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、デザインボタン、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、Jawin ロゴ刺繍種別長袖シャツ胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)65着丈(cm)80首廻り(cm)47生地バンジーテックツイルRoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする