58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823813 58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823813 58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823813

Jawin ロングスリーブ 58164

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ブラック 注文コード31823813 品番58164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

SOFT COMPRESSION WARM INNER
異素材使い×機能的なカッティング。締め付けすぎないソフトコンプレッション
布帛生地使用部分
前身に布帛生地を使用しています。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。※ブラックには、光沢カモフラプリントはございません。

ブラック サイズL 機能ストレッチ、消臭、抗菌 混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、切替部分:高密度タフタ ポリエステル 仕様消臭&抗菌テープ、プリント、左袖ペン差し 胸囲(cm)94 着丈(cm)66 裄丈(cm)76 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする