58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823874 58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823874 58164 Jawin ロングスリーブ 58164 自重堂 31823874

Jawin ロングスリーブ 58164

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31823874 品番 58164
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

SOFT COMPRESSION WARM INNER
異素材使い×機能的なカッティング。締め付けすぎないソフトコンプレッション
布帛生地使用部分
前身に布帛生地を使用しています。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。※ブラックには、光沢カモフラプリントはございません。

シャイニーカモフラ サイズLL 機能ストレッチ、消臭、抗菌 混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、切替部分:高密度タフタ ポリエステル 仕様消臭&抗菌テープ、プリント、左袖ペン差し 胸囲(cm)100 着丈(cm)68 裄丈(cm)79 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする