58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823996 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823996 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823996 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823996

Jawin 防寒ジャンパー 58700

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31823996 品番 58700
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

存在感際立つ防寒ジャンパー
カモフラ柄と光沢感を融合させてデザイン性を追求した軽量防寒。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。

シャイニーカモフラ サイズ4L 機能野帳対応 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様右身頃内ポケット、胸ファスナーポケット、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント 種別防寒ジャンパー 胸囲(cm)132 肩幅(cm)50 袖丈(cm)70 着丈(cm)74 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31824023
2026-01-15
用途:
自動車修理工
自動車・二輪車・自転車関連業

Lサイズを買ったが小さくMサイズの様だった。
最近ホームセンターで売っている物でも1サイズ大きい物を選ばないと切れない。
どこの国のサイズが主流なのか?試着しないと難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする