71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824443 71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824443 71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824443 71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824443

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31824443 品番 71602
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

伸縮性に優れたストレッチデニム素材
カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル。

ブラックカモフラ サイズ88 機能ストレッチ 混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1 股下(cm)82 仕様ロゴプリント、カラビナループ、ワンポイント、パンツ裾紐通し穴 種別ノータックカーゴパンツ ウエスト(cm)88 ヒップ(cm)110 生地ストレッチデニム RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31824425
2021-12-16
用途:
浴槽取り付け作業時
建設業・工事業

凄く履きやすく使いやすいです。フィット感もありますのでまた購入したいです。

対象商品:
31824425
2021-12-15
用途:
作業時
建設業・工事業

素晴らしいです!!履き心地良いです。お値段もリーズナブルで最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする