71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824529

 

71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824529
71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824529
71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824529
71602 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602 自重堂 31824529

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71602

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インデイゴ
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード31824529品番71602
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

伸縮性に優れたストレッチデニム素材
カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル。

インデイゴサイズ79機能ストレッチ混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1股下(cm)82仕様ロゴプリント、カラビナループ、ワンポイント、パンツ裾紐通し穴種別ノータックカーゴパンツウエスト(cm)79ヒップ(cm)98生地ストレッチデニムRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31824425
2021-12-16
用途: 浴槽取り付け作業時
建設業・工事業

凄く履きやすく使いやすいです。フィット感もありますのでまた購入したいです。

対象商品 : 31824425
2021-12-15
用途: 作業時
建設業・工事業

素晴らしいです!!履き心地良いです。お値段もリーズナブルで最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする