自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31824748
品番
71700
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ
胸ポケットがベルトに隠れないデザイン仕様
カーゴポケットがベルトに隠れないデザイン仕様
色
ネービー
サイズ
L
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様
背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、革ラベル(人工皮革)
種別
ジャンパー
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
64
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。