71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825633

 

71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825633
71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825633
71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825633
71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825633

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード31825633品番71802
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スタイリッシュに着こなせるカジュアルテイストカーゴパンツ。

ネービー機能ストレッチ混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)82ウエスト(cm)76ヒップ(cm)95ワタリ(cm)31仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、マルチポケット、ワンポイント(右カーゴポケット)種別ノータックカーゴパンツ生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31826096
2022-10-20
用途: 建設
建設業・工事業

柔らかく分厚い。ちょっとぴったりフィットし過ぎな感じ

対象商品 : 31825877
2020-12-22
用途: 仕事着として
その他業種

別店舗でネイビーを購入し、良かったのでブラックを買ったが、写真と全く違った。写真では縫い目のラインがネイビー同様に入っているが、実際は黒く、形もくるぶしにかけて細くなっており、ブーツカットではなくスリムかテーパードのよう。騙された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする