71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825816 71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825816 71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825816 71802 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802 自重堂 31825816

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71802

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31825816 品番 71802
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スタイリッシュに着こなせるカジュアルテイストカーゴパンツ。

シルバー 機能ストレッチ 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)82 ウエスト(cm)101 ヒップ(cm)126 ワタリ(cm)43 仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、マルチポケット、ワンポイント(右カーゴポケット) 種別ノータックカーゴパンツ 生地ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31826096
2022-10-20
用途:
建設
建設業・工事業

柔らかく分厚い。ちょっとぴったりフィットし過ぎな感じ

対象商品:
31825877
2020-12-22
用途:
仕事着として
その他業種

別店舗でネイビーを購入し、良かったのでブラックを買ったが、写真と全く違った。写真では縫い目のラインがネイビー同様に入っているが、実際は黒く、形もくるぶしにかけて細くなっており、ブーツカットではなくスリムかテーパードのよう。騙された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする