83100 製品制電ストレッチジャンパー 83100 自重堂 31826893 83100 製品制電ストレッチジャンパー 83100 自重堂 31826893 83100 製品制電ストレッチジャンパー 83100 自重堂 31826893 83100 製品制電ストレッチジャンパー 83100 自重堂 31826893

製品制電ストレッチジャンパー 83100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31826893 品番 83100
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

ネービー サイズLL 機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工、野帳対応 混率(%)ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 仕様背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、反射パイピング、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別ジャンパー 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 生地ボディフィールツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする