83101 製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 自重堂 31827453 83101 製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 自重堂 31827453 83101 製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 自重堂 31827453 83101 製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 自重堂 31827453

製品制電ストレッチノータックパンツ 83101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31827453 品番 83101
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

ネービー 機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 ヒップ(cm)104 ワタリ(cm)35.5 仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替 種別ノータックパンツ 生地ボディフィールツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする