曜日別特売
H83101 製品制電ストレッチノータックパンツ H83101 自重堂 31827925

製品制電ストレッチノータックパンツ H83101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズH120
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード31827925品番H83101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

ロイヤルブルーサイズH120機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ハーフ仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替種別ノータックパンツウエスト(cm)120ヒップ(cm)136生地ボディフィールツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする